セルヴァン
マグネリラックス血行改善サポーター ふくらはぎ用
磁気の力でコリの緩和と血行を改善!良く伸びてふくらはぎを優しくサポート!
用途
永久磁石(ネオジウム磁石)を片足に2個配置。
磁気の力で、コリの緩和と血行を改善します。
磁石は、ひざ頭を挟むように2個配置!関節や、冷えでお悩みの方に!寒さからくる膝の冷え対策!夏場の冷房対策から年中冷え性の方にもおすすめです。
良く伸びるので、嫌な締め付け感も少なく、ひざ周りにぴったりフィットします。
色
チャコールグレー
混率(%)
ナイロン・ポリウレタン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:305AGBZX00017000
足首周り(cm)
20~35
ふくらはぎ周り(cm)
25~45
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)
内容量
1枚(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45849154
049862600
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください