ミネシマ
逆ピンセット(小) 先曲
模型製作が快適になる!先曲がりの逆作用ピンセット。
長時間の保持に最適な逆作用ピンセットの先曲がり形状。
先曲がりなのでパーツの設置や接着がやりやすい。
しっかりパーツを保持できる滑り止めのギザ付き。
材質
ステンレス
寸法(mm)
125
全長(mm)
約127(先端12)
開き幅(mm)
先端:約15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45849617
F-106M
¥
650
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください