曜日別特売

ロングピンセット

ロングピンセット - ミネシマロングピンセット - ミネシマロングピンセット - ミネシマ

ハーバリウムやボトルシップ制作、水槽やアクアリウムの管理まで手の届き辛い遠くの物もしっかり掴める270mmのロングピンセット。
サビに強く耐食性に優れた18-8ステンレス(SUS304)を使用しているので水の中でも安心してお使いになれます。
滑り止め付きグリップで作業しやすい。
ピッタリしまる先端でしっかり掴むギザギザ付。
先端には滑り止めのギザが付いており、細かい作業や水場の使用にも適した構造になっています。
グリップに滑り止め付き。

材質18-8ステンレス(SUS304)寸法(mm)270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45850344UM-270S
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする