曜日別特売

モノラルアクティブスピーカー

モノラルアクティブスピーカー - audio-technicaモノラルアクティブスピーカー - audio-technicaモノラルアクティブスピーカー - audio-technica

電池交換がいらない USB 給電方式
テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。
※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。
※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。
テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続
テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。
※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。
ノブを回すだけのかんたん操作
ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。
テレビの音がはっきり聴ける
音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。
臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー
2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。
小型で持ちやすいシンプルデザイン
リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。
本体に再生プラスチックを配合した素材を採用
環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。
環境に配慮したエコパッケージ
段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。
いつでも清潔に使える抗菌仕様
大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル
リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。
集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応
本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です

型式アンプ内蔵スピーカーシステム質量(g)約500 コード除く電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨最大出力(W)4(2+2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86.8×182.3×71 突起部除くスピーカーユニットΦ52mm×2出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45854420AT-MSP70TV
オープン
3,900
4,290(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする