千代田通商
パルスブローコントローラ
電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。
エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。
調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
用途
切粉の吹き飛ばし。
ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。
切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。
各種エアーブロー
仕様
パルス制御範囲(Hz):1~15
材質
本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ
質量(g)
173
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.3~1.0
使用流体
圧縮空気
流量(L/min)
1000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45855190
PB-C1000A
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください