ノーリツ
ガス業務用給湯器(給湯専用) 屋外据壁掛形
簡単2連結、低温度出湯、QU-1(簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
仕様
低Noxバーナー搭載
ガスの種類
12A・13A
対応機種
(交換)GQ-2421WZ-2、GQ-2421WZ
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
グリーン購入法
適合
号数
24号
内容量
1台
関連資料:
(0.12MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45855165
GQ-2421WZ-3
¥
249,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません