iHelp
金切鋸刃
金切鋸用の一般金属切断用替刃です。
用途
鉄・アルミ・一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。
仕様
中目
セット内容
6枚入
材質
ブレード:カーボン鋼
寸法(mm)
250×12×1
質量(g)
12
タイプ
一般金属用(鉄・アルミ)
刃長(mm)
250
山数
24
対応機種
IH-07・IH-08・BK-30
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45854806
IH-6B
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください