BIGMAN(ビッグマン)
闘牛 ホーム二枚鉋
裏金が逆目を止め、平滑に仕上げる日本製二枚鉋です。
用途
一般木材・合板の面取り・側面仕上げに。
材質
(鉋)樫
刃数
2枚
刃幅(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45854840
KN-32
150×55×44
217
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
45854849
KN-33
180×55×44
225
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
45854858
KN-34
210×55×44
265
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください