BIGMAN(ビッグマン)
替刃式カンナ刃
用途
電気カンナ用替刃。
材質
SKH
入数
2枚
内容量
1個
注意
※誤った使用は重大事故を招きます。機械本体の取扱説明書、並びに下記の注意事項をお読みになり、指示に従って正しくお使いください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45854867
K-30
マキタ1911BSP、マキタM192
12
82
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
45854885
K-32
マキタ1900BASP1、M191・日立P20(SC)、P20D
18
110
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
45854894
K-33
日立P35(SC)
22
120
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
45854876
K-31
リョービL120TBリョービL150TB
16
92
オープン
取扱い終了
45854910
K-34
マキタ:1804NSP、1804CSP 日立:P40(SC)
28
136
オープン
取扱い終了
45854919
K-35
マキタ:1805MSP 1805CSP
36
155
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください