自動ペーパーホルダー(Hunmu P)

自動ペーパーホルダー(Hunmu P) - SANKEIプランニング

清潔、簡単、ロールペーパーのオートディスペンサー
本体にも紙にも触らず清潔&衛生的
交換にかかる時間と人件費をぐっ!と削減
ひと目でわかる使い方
コードレス&オプションで使う場所を選ばない

材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源コンセント式:AC100V 50/60H、電池式:アルカリ乾電池単1形1.5V仕様 4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×360×215調整範囲(mm)ペーパー長さ:160~550作動距離(mm)人感センサー:30 ±10 (正面)保証期間1 年間使用環境温度(℃)5 ~ 40繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45854194SAN-HUNMU-5
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする