東栄管機
DV透明継手 90°エルボ
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途
排水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
色
透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45853406
透明DV DL
40
¥
196
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
45853415
透明DV DL
50
¥
278
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
45853424
透明DV DL
65
¥
517
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
45853440
透明DV DL
75
¥
655
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
45853449
透明DV DL
100
¥
1,330
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材