東栄管機
DV透明継手 チーズ
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途
排水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
色
透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45853546
透明DV DT
40
¥
286
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
45853555
透明DV DT
50
¥
432
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
45853564
透明DV DT
65
¥
748
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
45853580
透明DV DT
75
¥
960
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
45853589
透明DV DT
100
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材