東栄管機
DV透明継手 異径チーズ
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途
排水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径チーズ
色
透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45853598
透明DV DT
40×30
¥
231
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
45853607
透明DV DT
50×40
¥
330
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
45853616
透明DV DT
75×50
¥
877
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
45853625
透明DV DT
100×50
¥
1,570
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
45853634
透明DV DT
100×75
¥
1,570
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材