東栄管機
DV透明継手 大曲チーズ
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途
排水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
大曲チーズ
色
透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
図面(0.05MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45853650
透明DV LT
50
¥
627
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
45853659
透明DV LT
65
¥
1,100
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
45853668
透明DV LT
75
¥
1,560
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
45853677
透明DV LT
100
¥
3,010
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材