東栄管機
DV透明継手 45°ワイ
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途
排水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
45°ワイ
色
透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45853720
透明DV 45Y
50
¥
571
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
45853729
透明DV 45Y
65
¥
946
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
45853738
透明DV 45Y
75
¥
1,360
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
45853747
透明DV 45Y
100
¥
2,820
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材