DV透明継手 ソケット

DV透明継手 ソケット - 東栄管機
(1件のレビュー)

クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。

用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット透明ブルータイプDV規格JIS K6739規格品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45853790透明DV DS40
132
90
99(税込)
当日出荷
45853799透明DV DS50
167
119
131(税込)
当日出荷
45853808透明DV DS65
275
189
208(税込)
4日以内出荷
45853817透明DV DS75
418
289
318(税込)
4日以内出荷
45853826透明DV DS100
780
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 塩ビ商品の加工
アクア工業株式会社

仕事で使用する為に購入しました。
今まで使用していたものと比べるとやや青さが目立ちますが問題ないレベルでした。
またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする