東栄管機
DV透明継手 インクリーザー
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途
排水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
インクリーザー
色
透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45853835
透明DV IN
40×30
¥
176
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
45853844
透明DV IN
50×40
¥
182
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
45853860
透明DV IN
75×50
¥
460
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
45853869
透明DV IN
100×50
¥
780
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
45853878
透明DV IN
100×75
¥
780
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材