曜日別特売

KSD-1000

KSD-1000 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。測定電位の記憶と呼び出し機能付です。検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許)電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。

寸法(mm)121×70×22測定範囲Highレンジ±0.1kV~±50kV、Lowレンジ±0.01kV~±20kV質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定方式超音波自動測定方式アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定精度(%)±10以内測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45853117-
80,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする