曜日別特売

GH-05U

GH-05U - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)

用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策付属品ACアダプタ質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz流量(L/min)30~240、(推奨)95~170消費電力(VA)約2.5(DC24V)イオン生成方式高周波コロナ放電式エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45853160-
60,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする