PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
KD-410
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。KD-410Bはイオンバランス調整機能付。
質量(kg)
約2.5
ケーブル長(m)
(電源)約2.5
消費電流(mA)
500
最大風量(m
3
/min)
5.0(50Hz)/6.0(60Hz)
イオンバランス
調整機能無し
最大風速(m/s)
2.45(50Hz)/3.20(60Hz)(※測定距離300mm)
ファンスピード
無段階可変可能
イオン生成方式
直流コロナ放電式
放電電極針
タングステン
オゾン発生量(ppm)
0.02以下(※測定距離300mm)
環境
温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
入力電源(V)
AC100またはAC200(ご注文時に必ず指定) 50/60Hz
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45853169
-
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください