CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)内容量1個
関連資料:(1.3MB)
6794件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
取出方向
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46847844CDJ2D10-15Z-M9NV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847860CDJ2D10-15Z-M9NV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847869CDJ2D10-15Z-M9NVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847878CDJ2D10-15Z-M9NVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,140
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847887CDJ2D10-15Z-M9PV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847896CDJ2D10-15Z-M9PV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847905CDJ2D10-15Z-M9PVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847914CDJ2D10-15Z-M9PVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,140
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847930CDJ2D10-15Z-M9BV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847939CDJ2D10-15Z-M9BV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847948CDJ2D10-15Z-M9BVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847957CDJ2D10-15Z-M9BVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,140
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847966CDJ2D10-15Z-J79C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
13,150
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847975CDJ2D10-15Z-J79CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,240
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
46847984CDJ2D10-15Z-M9NWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848000CDJ2D10-15Z-M9NWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848009CDJ2D10-15Z-M9NWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,750
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848018CDJ2D10-15Z-M9NWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,310
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848027CDJ2D10-15Z-M9PWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848036CDJ2D10-15Z-M9PWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848045CDJ2D10-15Z-M9PWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,750
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848054CDJ2D10-15Z-M9PWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,310
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848070CDJ2D10-15Z-M9BWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848079CDJ2D10-15Z-M9BWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848088CDJ2D10-15Z-M9BWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,750
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848097CDJ2D10-15Z-M9BWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,310
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848106CDJ2D10-15Z-A96V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848115CDJ2D10-15Z-A96V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848124CDJ2D10-15Z-A96VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
7,480
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848140CDJ2D10-15Z-A96VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
7,040
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848149CDJ2D10-15Z-A72-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848158CDJ2D10-15Z-A72S-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
7,480
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848167CDJ2D10-15Z-A93V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,410
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848176CDJ2D10-15Z-A93V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,410
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848185CDJ2D10-15Z-A93VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
7,370
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848194CDJ2D10-15Z-A93VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
6,930
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848210CDJ2D10-15Z-A90V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,090
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848219CDJ2D10-15Z-A90V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,090
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848228CDJ2D10-15Z-A90VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
6,710
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848237CDJ2D10-15Z-A90VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
6,270
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848246CDJ2D10-15Z-A73C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
10,950
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848255CDJ2D10-15Z-A73CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,140
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848264CDJ2D10-15Z-A80C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
10,840
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848280CDJ2D10-15Z-A80CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,090
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848289CDJ2D10-15Z-A79W-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
10,950
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848298CDJ2D10-15Z-A79WS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,140
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848307CDJ2D10-15Z-M9N-A-XB24152ヶ付横取出しレール取付金具なし
11,170
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848316CDJ2D10-15Z-M9N-B-XB24152ヶ付横取出しバンド取付金具なし
11,170
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848325CDJ2D10-15Z-M9NS-A-XB24151ヶ付横取出しレール取付金具なし
8,250
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848334CDJ2D10-15Z-M9NS-B-XB24151ヶ付横取出しバンド取付金具なし
7,810
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする