月予定表 マグネットシートタイプ
(1件のレビュー)
取扱いが簡単なマグネットシートタイプ。
半月ごとに管理ができて便利。
マグネットイレーザー1個、マグネット付ペントレー1個付き。
用途
スチール製ボードなどに貼って予定管理用に。
付属品
ペントレー(グレー)、黒板消し(ブルー)
材質
表面:PETフィルム、裏面:マグネット
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.85
質量(kg)
1.5
タイプ
月予定表
長さ(m)
0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×900
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ペンは付属していません。(別売)
※磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。
※マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。
※直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所、屋外での使用は避けてください。変色や変形、剥がれなくなる等の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45857737
-
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください