曜日別特売

965型バッグ

965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。
「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」
ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。
プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。
01はCB缶4本が丁度入るくらいのサイズ感です。

用途ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして材質ポリエステルブラック質量(g)285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×120×140許容質量(g)1000内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45854989SBMB-01
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

BIGMAN/DOUBLE ZIPPER BAG 【01】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45854989
2025-06-15
用途: 車載工具入れ

車載工具入れとして購入しました。大量の工具を入れる訳ではないので、このサイズで充分です。深さがあるので、タオルやウエス、作業手袋などをも一緒に入れておけば、中で工具が暴れる事もなく、しかもコンパクトで置き場所にも困らず、自分的にはとても良い買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする