曜日別特売

965型バッグ

965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)

コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。
「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」
ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。
プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。
02は横長のタイプなのでハンマーや斧などの長めのサイズの収納物に最適。

用途ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして材質ポリエステルブラック質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×120×140許容質量(g)1000内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45854998MBMB-02
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

BIGMAN/DOUBLE ZIPPER BAG 【02】
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする