曜日別特売

965型バッグ

965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)965型バッグ - BIGMAN(ビッグマン)

コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。
「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」
ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。
プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。

用途03はWHATNOTのワンタッチバケットをはじめ、ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして材質ポリエステルブラック質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×120×190許容質量(g)1000内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45855007RBMB-03
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする