曜日別特売

無給油エア式軸流型送風機

無給油エア式軸流型送風機 - アクアシステム

防爆地域・発熱地域で使用可能
電源を使用せず安全安心
無給油式でルブリケータでのオイル給油不要でメンテナンスが楽に

用途
熱中症対策に
乾燥作業の効率化に
高温多湿(温度:0~60℃)の環境に
回転数(min-1[r.p.m])1100~1300羽根枚数6枚空気圧力(MPa)(供給)0.4~0.6回転方向左(反時計回り)材質(羽根)AL内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45855305AFR-18NL
184,800
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする