アクアシステム
灯油軽油用電動式ドラムポンプ
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
連続運転可能
用途
灯油・軽油の移送に
軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に
仕様
連続運転可能
材質(本体)
アルミ
電流(A)
2
電源(V)
100
電源コード(m)
2
ホース長さ(m)
2
吸入揚程(m)
2
吐出圧力(MPa)
0.04
吐出ホース
耐油ゴム(2m×Φ20)
取扱液
灯油・軽油用
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大吐出量
最大揚程(m)
材質(パッキン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45855314
TDP1-N
36L/min(1cP時)
(押上)4
NBR・FKM
¥
105,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45855330
TDP1K24-N
32L/min(1cP時)
(押上)4
NBR・FKM
¥
150,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45855339
TDP1-NK24
32L/min(1cP時)
(押上)4
NBR・FKM
¥
150,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45855348
TDP1M33
32L/min(1cP時)
(押上)4
NBR・FKM
¥
152,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45855357
TDP1-ATN
20L/min(1cP時)
(押上)2
NBR
¥
130,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
45855366
TDP1K24-ATN
20L/min(1cP時)
(押上)2
NBR
¥
160,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45855375
TDP1-ATNK24
20L/min(1cP時)
(押上)2
NBR
¥
160,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45855384
TDP1M33-ATN
20L/min(1cP時)
(押上)2
NBR
¥
162,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500