曜日別特売

水中エジェクターポンプ BER型

水中エジェクターポンプ BER型 - 鶴見製作所

水中ポンプとエジェクター機構の組み合わせによる、気液混合流として、単一方向へ強力に噴出し、槽内の撹拌と曝気を同時に行います。
微細気泡がゆるやかに気液接触しながら浮上するため、高い酸素溶解効率が得られます。
ポンプは、シェーバー機構をもつB型(5.5kW以外)を採用していますから、汚物の通過がスムーズです。
軸封装置・モータ保護装置・ケーブル心線からの浸水防止加工などすべてにわたり、株式会社鶴見製作所が専業メーカーとして長年培ってきたノウハウが生かされています。

用途
汚水処理(合併・単独)設備の予備曝気・撹拌用。
産業排水処理設備の予備曝気・撹拌用。
各種汚水、汚物の撹拌・腐敗防止・スカム防止用。
取扱液汚水・汚物水(0~40℃) pH5~9電圧(V)三相200始動方式じか入内容量1台
注意
※新規・標準仕様での提供となります。受注生産品となりますのでいかなる理由がありましても返品不可となりますのでご了承願います。決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(kW)
周波数(Hz)
異物通過径(mm)
吸気管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458554368-BER550(ポンプ)0.75502025
235,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
458554458-BER550(ポンプ)0.75602025
235,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4585545415-BER480(ポンプ)1.5502032
383,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4585547015-BER480(ポンプ)1.5602032
383,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4585547922-BER480(ポンプ)2.2503550
548,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4585548822-BER480(ポンプ)2.2603550
548,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4585549737-BER480(ポンプ)3.7503550
621,000
459,800
505,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4585550637-BER480(ポンプ)3.7603550
621,000
459,800
505,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4585551555-BER8100(ポンプ)5.5503550
1,010,000
749,800
824,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4585552455-BER8100(ポンプ)5.5603550
1,010,000
749,800
824,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする