曜日別特売

アートルーターセット 83pcアクセアリー付属

アートルーターセット 83pcアクセアリー付属 - POLARIS(ポラリス)アートルーターセット 83pcアクセアリー付属 - POLARIS(ポラリス)アートルーターセット 83pcアクセアリー付属 - POLARIS(ポラリス)アートルーターセット 83pcアクセアリー付属 - POLARIS(ポラリス)アートルーターセット 83pcアクセアリー付属 - POLARIS(ポラリス)アートルーターセット 83pcアクセアリー付属 - POLARIS(ポラリス)アートルーターセット 83pcアクセアリー付属 - POLARIS(ポラリス)アートルーターセット 83pcアクセアリー付属 - POLARIS(ポラリス)

幅広い作業・素材に対応する、種類豊富な先端パーツがセットになったルーターセット。
幅広い用途に対応する、充実の83パーツ入り。
軽く、スマートな形状なので持ちやすく、先端工具の取り付けが簡単。
無段階の変速スイッチ式。
専用ケース付きなので持ち歩きにも便利。
アクセサリーやプラモデル作り、ガラスや陶器への模様彫り、お気に入りの小物や工具のお手入れなどに。

用途切削作業、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業など仕様二重絶縁材質(本体)ABS+TPR先端軸径 2.35ミリ、3.0ミリサイズの先端パーツが使用可能回転数(min-1[r.p.m])6000~13000電源ACアダプター定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2.1(本体・ACアダプター)寸法(Φ×高さH)(mm)【本体】約26×162本体質量(g)約116ケース寸法(mm)約220×165×65定格出力DC14V 0.4A定格使用時間(分)10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45855418-
6,182
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする