LOCK&LOCK
保存容器
材質
ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
形状
角
色
グレー
容量(L)
1.0
機能
ロック機能
電子レンジ
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45857387
HPL817G
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください