曜日別特売

シーカフレックス SF-290DC PRO

シーカフレックス SF-290DC PRO - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-290DC PRO - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

プロユース デッキコーキング剤
シーカフレックス290DC PROは、水密性、防水性に富んだティンバーデッキ用コーキング剤です。ポリウレタンをベースにした一成分形のため施工が容易です。また、硬化後はサンディングによりデッキを平滑に仕上ることができます。
シーカフレックス290DC PROは、船舶のチークデッキコーキング向けに特別に開発された、1成分形ポリウレタン系ジョイントシーリング材です。非常に優れた耐候性があり、厳しい海洋環境に曝されるオープンジョイントに適しています。シーリング材は硬化して柔軟性がある弾性体となり、サンディング作業を迅速で簡単に行うことが可能です。
シーカフレックス290DC PROは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。
木甲板目地用(ホーコンピッチ代替)
非常に優れた耐候性
頑強で耐久性がある
簡単、迅速に研磨が可能
流動性があり、施工しやすい
仕上げ可能時間が長い
デッキコーキングに適した性状
海水・淡水に耐性がある

用途
チークデッキコーキング
シーカフレックス290DC PROは、ボート、ヨット、商船などの船体構造の伝統的なチークデッキにおけるジョイントコーキング用に開発されています。
仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化):1.3 kg/L、施工温度範囲:外気温5 ℃ ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):90分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):3%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / 513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 10内容量1本(300mL)
注意
※使用量:目地深さ:6mm(幅)×6mm(高さ) ・施工の長さ:8m あくまで目安で条件により変動いたします。
※本製品は施工経験のある専門業者での使用を前提としています。実際の被着材と作業環境で試験を実施し、接着性と材料の適合性を必ず確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857414SF-290DC PRO
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする