曜日別特売

シーカフレックス SF-298

シーカフレックス SF-298 - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-298 - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

僅かなチキソ性をもつ船舶向けデッキ用接着剤
シーカフレックス298は広い面積の接着に適した低粘度タイプの接着剤です。防水性に富み、ティンバーデッキ、デッキの外板、プラスチックデッキカバー、組立式ティンバーデッキパネルの積層接着に適しています。取り扱いが容易で美しく仕上がります。長期にわたり弾性を保持し、衝撃、騒音の吸収に優れています。
シーカフレックス298は、空気中の湿気との反応により硬化する、僅かなチキソ性をもつ1成分形ポリウレタン系接着剤です。チークデッキの接着に使用されます。
シーカフレックス298は、国際海事機関(IMO)が定めた規制に適合しています。
木甲板固定用接着剤
セルフレベリングタイプ
減音効果
オープンタイムが長い
僅かなチキソ性
消音特性
弾性体
可燃性の溶剤を含まない

用途
デッキ(ティンバー)、デッキの滑り止めカバー(プラスチック等)
シーカフレックス298は、合成樹脂(ポリエチレンおよびポリプロピレンを除く)製のデッキカバー材、およびサブデッキ表面の上に設置されるチーク板の接着に適しています。GRP、船舶用合板、スチール、防錆処理(エポキシやポリウレタン-アクリル系)されたアルミニウム、およびステンレスを含む被着材に適しています。
シーカフレックス298は、シーカフレックス298 FC よりスキンタイムが長く、高温多湿が想定される場所でも使用することができます。
仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) (色により異なります):1.2 kg/l、形状保持性:僅かなチキソ性、施工温度範囲 施工環境:10 ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):100分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):6%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):30ブラウン温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.2貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 4内容量1本(600mL)
注意
※使用量:4mm(施工厚み・節目ゴテ使用) 1.2L/m2 あくまで目安で、条件により変動いたします。
※シーカフレックス298は、施工経験のある専門業者での使用を前提としています。使用する被着材に対する接着性と使用条件の適合性の事前確認は必ず実施して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857448SF-298
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする