曜日別特売

シーカプライマー 290DC

シーカプライマー 290DC - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

木材デッキの接着、シーリング用溶剤系無着色プライマー
シーカプライマー290DCは木材デッキの接着用プライマーです。シーカフレックスSF-290DC PRO、シーカフレックスSF-298の接着の為の下地処理剤として特別に配合されたプライマーです。
シーカプライマー290DCは、溶剤系の淡黄色透明プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。
シーカプライマー290DCは、木製デッキのシーカフレックス290 DCでのコーキング、またはシーカフレックス298での接着のための下地処理剤として特別に配合されています。

用途
木材用
シーカプライマー290 DCは、チーク、マホガニー、ベイマツ、およびポリエステルベースのGFRPへの接着性を改善するために使用されます。
仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケまたはスプレー、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 60分、15 ℃未満 120分、最長 24時間、淡黄色透明主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)内容量1本(250mL)
注意
※使用量:50mL/m2
※応力亀裂を起こしやすい材料にシーカプライマー290 DCを使用する場合は、材料メーカーにご確認の上、使用前に実際の被着材で試験を実施してください。
※本製品は施工経験のある専門業者での使用を前提としています。実際の被着材と作業環境で試験を実施し、接着性と材料への適合性を必ず確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857457290DC
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする