シーカプライマー 209D

シーカプライマー 209D - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

塗装、プラスチック用溶剤系有色プライマー
シーカプライマー209Dはアクリルガラス、ポリカーボネートガラスの接着用プライマーです。
シーカプライマー209 Dは、溶剤系の黒色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。
シーカプライマー209 Dは、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。
このプライマーは、特定のプラスチック被着材において前工程の活性化処理なしで⾮常に優れた接着性を提供します。

用途シーカプライマー209 Dは、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABS、PMMA、PC、PS、などの多くのプラスチックや、アクリル系、アルキド/メラミン系、粉体塗装、焼き付けクリアコートなどの塗料への接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:30%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間ブラック主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)内容量1本(250mL)
注意
※使用量:50mL/m2
※プラスチックは多種多様であるため、実際の被着材と作業環境で試験を実施してください。
※応力⻲裂を起こしやすい材 料にシーカプライマー209 Dを使用する場合は、材料メーカーにご確認の上、使用前に実際の被着材で試験を実施してください。
※本製品は施工経験のある専門業者での使用を前提としています。使用する被着材に対する接着性と使用条件の適合性の事前確認は必ず実施してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857484209D
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする