シーカアクチベーター 205

シーカアクチベーター 205 - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

非多孔質被着材用の無色透明な溶剤系接着促進剤
シーカアクチベーター205は多くの素材に使用できる接着面クリーニング剤です。※多孔質の材料には不適です。
シーカアクチベーター205は湿気と反応し、被着材に活性基を付着させる無色透明な溶剤系接着促進剤です。これらの活性基は、被着材とプライマー間、被着材とシーリング材/接着剤間に結合して作用します。
シーカアクチベーター205は、シーカフレックスおよびシーカシル接着剤およびシーリング材を塗布する前の下地処理剤として開発されています。
表面の清掃と表面処理が同時に可能
多種多様な被着材への接着性改善
短いフラッシュオフタイム
使いやすい
透明

用途シーカアクチベーター205は、金属、プラスチック、セラミックスクリーンプリントおよび塗装面など、非多孔質被着材の接着性を改善するために使用されます。仕様施工温度範囲:5 ~ 40 ℃、施工方法:ケバ立たないペーパータオルで塗布、使用量:20 mL/m2、フラッシュオフタイム:最短 10分、最長 2時間 (23 ℃ / 50 % r. h.)(施工条件によっては、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)無色透明主成分溶剤系接着促進剤貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)内容量1本(250mL)
注意
※使用量:20mL/m2
※応力亀裂を起こしやすい材料にシーカアクチベーター205を使用する場合は、材料メーカーにご確認の上、使用前に現物の被着材で試験を実施してください。
※本製品は施工経験のある専門業者での使用を前提としています。実際の被着材と作業環境で試験を実施し、接着性と材料の適合性を必ず確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857509205
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする