曜日別特売

ZSE20 Series

ZSE20 Series - SMC

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下

使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス出力仕様NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管
単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857518ZSE20-N-C6L-L-X531ワンタッチ管継手Φ6mm(エルボタイプ)単位切換機能付
9,960
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
45857606ZSE20-N-M-C6Hワンタッチ管継手Φ6mm(ストレートタイプ)SI単位固定
7,650
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする