SMC
SYJ7000 Series
パイロット弁の強度向上
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
定格電圧(V)
DC24
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
直接配管形
ねじの種類
Rc
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと)
給油
不要
RoHS指令(10物質対応)
対応
A・Bポート管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45857868
SYJ7420-5G-C6
¥
16,670
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください