モノタロウ

レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ

レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ - モノタロウレバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ - モノタロウレバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ - モノタロウレバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ - モノタロウレバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ - モノタロウレバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ - モノタロウレバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ - モノタロウ
(3件のレビュー)

アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。
ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。
フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。
片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。
滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。

用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。材質アルミ合金寸法L(mm)163寸法D(mm)34寸法K(mm)21内容量1台
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※人間の運搬および移動などには使用しないでください。
※設備機械などの一部として、製品を組み込んで使用しないでください。
※レバーホイストの使用に際し、法規上特段の規制はありませんが、レバーホイストの操作および使用を行う方は、安全作業のために玉掛け技能を受講されることを推奨します。
※操作および使用する方は、正しい服装と保護具を着用して行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
定格荷重(t)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857746-1.92300.2594.535
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45857755-2.92650.510039
13,980
15,378(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45857755-02131692Y2-50- 象印レバーY2 象印チェンブロック 02131692象印レバーY2象印チェンブロック1台
19,980
税込21,978
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45857746
2026-01-08
用途: 軽量物の吊り

以前購入したものが、説明書の機能が無いとの連絡があったので、安全のため買い直しました。軽量物を位置決めするのに小型で便利です。袋が付属していました。
上記のようなフォローがあると安心です。旧型は返品予定です。

2025-12-25
用途: 制御盤の移設など
株式会社岸鋼興産サービス業

軽量で使いやすいです。
昇降操作も軽くて作業がはかどりました。

対象商品 : 45857755
2026-02-04
用途: 荷造り作業
製造業

値段が安いので、少し心配しましたが、全然問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする