アルミ忍び返し AG(エージー)

アルミ忍び返し AG(エージー) - 森田アルミ工業アルミ忍び返し AG(エージー) - 森田アルミ工業アルミ忍び返し AG(エージー) - 森田アルミ工業アルミ忍び返し AG(エージー) - 森田アルミ工業アルミ忍び返し AG(エージー) - 森田アルミ工業アルミ忍び返し AG(エージー) - 森田アルミ工業アルミ忍び返し AG(エージー) - 森田アルミ工業

忍び返しのある景観を美しく。
AGは過去の忍び返しを模倣したものではなく、素材や構造の特徴を念頭に置きつつも、日本らしさや日本の街並みを大切にしたいという想いから生まれました。
【美しさと実用性を合わせたデザイン】
アルミ押出型材を斜めに輪切りすることによって、防犯に必要な鋭利さと、今までにない表情を生み出すことを試みました。
【高い耐久性・耐錆性】
アルマイト処理による高い耐久性・耐錆性を備えています。また斜めカットによる形状は水切れが良く、メンテナンスの軽減にもつながっています。

付属品アンカーボルト(M6×45)×4、ドリルネジ(4×1)×4材質アルミ押出材 アルマイト仕上げ質量(kg)3プレーンシルバー(艶消し)長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×203×60内容量1組
注意
※本製品は、威嚇効果を目的とした商品です。侵入防止を保証するものではありません。
※人の手が触れられる場所には設置しないでください。
※100mm単位を基本として現場切断が可能です。
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857877AG
16,720
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする