FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス製忍び返し F3形
サビに強いオールステンレス製のデザイン性に富んだオシャレな忍び返しです。
用途
建物等の塀や門やフェンスなどからの侵入を防ぐ忍び返しです。
材質
ステンレス製
厚さ(mm)
(ステンレス)1.5
高さ(mm)
172.5
奥行(mm)
1.5
仕上
電解研磨
横(mm)
500
内容量
1台
注意
※取り付けビス(アンカー)等は付属しておりません。
※取付寸法は詳細図をご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45857929
FG-3F
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください