曜日別特売

ステンレス製忍び返し L3形

ステンレス製忍び返し L3形 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製忍び返し L3形 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製忍び返し L3形 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

サビに強いオールステンレス製のデザイン性に富んだオシャレな忍び返しです。

用途建物等の塀や門やフェンスなどからの侵入を防ぐ忍び返しです。材質ステンレス製厚さ(mm)(ステンレス)1.5高さ(mm)150奥行(mm)25仕上電解研磨横(mm)500内容量1台
注意
※取り付けビス(アンカー)等は付属しておりません。
※取付寸法は詳細図をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857938FG-3L
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする