外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。機能性4:フェイスシールド付で保護メガネの代用にもなります。対応頭囲:53~63cm素材:ABS