曜日別特売

ガスバリア袋 和紙無地

ガスバリア袋 和紙無地 - 福重ガスバリア袋 和紙無地 - 福重ガスバリア袋 和紙無地 - 福重
(1件のレビュー)

和紙とポリを貼り合わせたヒートシールが可能な袋です。開封用のVカット(切り込み)入り。脱酸素剤・乾燥剤使用可

用途和菓子・洋菓子を問わず幅広く対応できる平袋です。材質雲竜紙/バリアOPP/LL内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46090295Z-14125×170135×170
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46090320Z-15105×140115×140
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
46090338Z-1690×120100×120
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: シリカゲル入れ

和紙100%で思って購入したが、プラ袋に表面和紙風だった。
通気性を耐熱性を期待していたのに使えない。
よく見ると材質にバリアOPPと書いてあった。
商品名は勘違いさせない程度の情報で表記してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする