つくし工房
ヘリア腕章
足場の点検時、点検者の指名が義務付けられましたー令和5年厚生労働省令22号(安衛則の一部改正)が10月1日より施行-
仕様
安全ピン付、ヒモ付
材質
ヘリア製合成皮革
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
90X390
表示内容
足場点検者
入数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46084555
731-A
¥
650
¥
559
¥
359
アウトレット
¥
395
(税込)
当日出荷
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください