MASTERTOOL
ウォーターポンププライヤー
三枚合わせプレートにより力が逃げず安定したクランプ力と壊れにくさを実現。
ワンタッチボタンにより細かい段階調整が素早くできる。
作業中に滑ってもハンドルに指を挟みにくい構造
用途
三枚合わせ構造で先端の隙間も無い為紙などの薄物もしっかりとホールドできます。
先端部分も薄型設計ですので狭い場所での取り回し、ダブルナットのスパナ代わりにも最適です。
全長(mm)
240
質量(g)
213
六角対辺(mm)
5-50対応
パイプ径(Φmm)
6-51
先端厚さ(mm)
6.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46092404
MWP-250
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください