MASTERTOOL
偏心電工ペンチ
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途
鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。
仕様
ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計
材質
高級刃物鋼
形状
強力刃
色
ブラック
能力
(圧着)1.25~3.5sq
刃部硬度
HRC62以上
生産国
日本
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46092325
MHKP-200
210
316
【鉄線】4.0Φ、【銅線】4.0Φ、【VA線】2.0×3芯、【ステンレス線】3.0Φ、【ピアノ線】2.5Φ、【釘】3.0Φ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
46092334
MHKP-225
225
337
【鉄線】4.5Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】4.0Φ、【ピアノ線】2.5Φ、【釘】3.5Φ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください