エンビカッタ48強力刃 MP48G
日本製にこだわった逸品。
刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。
替刃の交換が簡単。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130
付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)
全長(mm)229
色ホワイト
品番【替刃】MP048G
質量(g)308
タイプ耐久性重視モデル
切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)
切断径(mm)【外径】48
切断荷重(kg)約25
内容量1個
注意
※刃は大変鋭利ですので直接触れないでください。切断作業時、替刃交換時は必ず保護手袋を着用してください。