MASTERTOOL
エンビカッタ63替刃 強力刃
MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途
MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)
全長(mm)
140
品番
【本体】MP63・MP63G・MP63GBG
質量(g)
137
タイプ
耐久性重視モデル
切断径(mm)
【外径】63
切断荷重(kg)
約20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46092465
MP063G
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください