MASTERTOOL
エンビカッタ48替刃
MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)
用途
MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)
全長(mm)
95
品番
【本体】MP48・MP48G・MP48GBG
質量(g)
52
タイプ
切れ味重視モデル
切断径(mm)
【外径】48
切断荷重(kg)
約20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46092429
MP048
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください