エンビカッタ38替刃

エンビカッタ38替刃 - MASTERTOOLエンビカッタ38替刃 - MASTERTOOLエンビカッタ38替刃 - MASTERTOOLエンビカッタ38替刃 - MASTERTOOLエンビカッタ38替刃 - MASTERTOOL

MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)

用途MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)全長(mm)85品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG質量(g)45タイプ切れ味重視モデル切断径(mm)【外径】38切断荷重(kg)約20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46092420MP038
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする